| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1103403 Herst.-Nr.: PIC16F689-I/P EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| ADC-Auflösung: 10 Bit Produktpalette: PIC16 Family PIC16F6XX Series Microcontrollers Versorgungsspannung, max.: 5.5 VMSL: - Anzahl der Ein-/Ausgänge: 18 I/O(s)Anzahl der Pins: 20 Pin(s)Schnittstellen: EUSART, I2C, SPI ADC-Kanäle: 12 KanäleIC-Gehäuse / Bauform: DIP Bausteinkern: PIC16 Programmspeichergröße: 7 KBRAM-Speichergröße: 256 ByteBetriebstemperatur, max.: 85 °CIC-Montage: Durchsteckmontage MCU-Familie: PIC16 MCU-Baureihe: PIC16F6xx Betriebstemperatur, min.: -40 °CQualifikation: AEC-Q100 SVHC: No SVHC (27-Jun-2024) Betriebsfrequenz, max.: 20 MHzVersorgungsspannung, min.: 2 VRoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PIC-Prozessor, entwicklungskit microchip, pic mikrocontroller, (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, PIC16F689-I/P, 1103403, 110-3403 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 22 | | € 8,95* | ab € 2,35* | € 3,33* | | | | Lager 139 | | | | 1 | | € 14,99* | ab € 2,54* | € 3,76* | | | | | | 5 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 4,70* | € 6,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|