Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHURTER 4301.6005 FILTER, VERSENKT, 2 POLIG/GESICHERT, 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1076990
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4301.6005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Steckverbindertyp: IEC C14
  • Steckverbindermontage: Einrastmontage
  • IP-Schutzart: IP40
  • Sicherungsgröße: 5mm x 20mm
  • Produktpalette: KFA
  • Schaltertyp: -
  • Anwendungen des Gerätestecker-Kombielements: Universell
  • Nennstrom: 10 A
  • Sicherungshalter: 2-poliger Sicherungshalter
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Steckverbinderanschlüsse: Steckanschluss
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Netzentstörfilter, Sicherungshalter, gerätestecker, (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Filter, Gerätestecker-Kombielemente, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, SCHURTER, 4301.6005, 1076990, 107-6990
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 12,38*
    € 17,70*
    € 6,90*
    ab € 18,11*
    € 28,85*
    Lager 139
    61
    € 14,99*
    ab € 19,03*
    € 31,48*
    € 8,95*
    ab € 18,85*
    € 34,66*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,48*
    € 37,46
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,08*
    € 36,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,45*
    € 35,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,73*
    € 30,62
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,19*
    € 29,98
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 23,26*
    € 27,68
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 23,25*
    € 27,67
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 22,79*
    € 27,12
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 22,32*
    € 26,56
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,03*
    € 22,65
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schurter
    4301.1014.12
    ab € 1,47*
    Zubehör
    Schurter
    4301.1405
    ab € 1,29*
    Zubehör
    Schurter
    4782.0000
    ab € 2,32*
    Zubehör
    Schurter
    4785.0000
    ab € 2,49*
    Zubehör
    Schurter
    4301.1401
    ab € 1,22*
    Zubehör
    Schurter
    4301.1407
    ab € 0,91*
    Zubehör
    Schurter
    4301.1403
    ab € 1,24*
    Zubehör
    Schurter
    0859.0072
    ab € 1,93*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.