Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter IEC-Steckverbinder C13 250 V, gewinkelt, Kabelmontage, Buchse, 15A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schurter IEC-Steckverbinder C13 250 V, gewinkelt, Kabelmontage, Buchse, 15A
Artikel-Nr.:
     108EL-1737825
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4785.0000
EAN/GTIN:
     5059039759651
Suchbegriffe:
Kaltgerätedose
IEC Steckverbindertyp = C13
Montagetyp = Kabelmontage
Gender = Buchse
Nennstrom = 15A
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Betriebsspannung = 250 V

UL, CSA und VDE. CEE 22-Winkelbuchse Serie 4785. CEE 22-Winkelbuchse zur Aufnahme von max. 3 x 1 mm ;sup>2 ;/sup> Kabeln. Anschluss über Schraubklemme. C13-Stecker.
Weitere Informationen:
IEC Steckverbindertyp:
C13
Montagetyp:
Kabelmontage
Gender:
Buchse
Nennstrom:
15A
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Betriebsspannung:
250 V
Weitere Suchbegriffe: 1737825, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, IEC Steckverbinder, Schurter, 47850000, Connectors, Mains & DC Power Connectors, IEC Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 449,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 4,496* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 516,64*
€ 614,8016
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 508,31*
€ 604,8889
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 482,22*
€ 573,8418
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 471,07*
€ 560,5733
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 449,60*
€ 535,024
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.