Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 206226-1 RUNDSTECKER, 23-7, KABELMONTAGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1056017
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     206226-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CPC-Steckverbinder
Rundstecker (Crimptechnik)
Steckergehäuse
Stiftgehäuse
Verschluss: -
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Thermoplast
  • Rundsteckverbindergehäuse: Kabelstecker
  • Produktpalette: CPC Series 3
  • Kontaktmaterial: -
  • Kontaktüberzug: -
  • Rundkontakt: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Anzahl der Kontakte: 7 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: stiftgehäuse, Industriestandards, Komponenten, R, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 206226-1, 1056017, 105-6017
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 7,59*
    € 9,00*
    1 Tag
    9
    1
    Frei Haus
    ab € 7,90*
    € 11,30*
    1
    € 4,00*
    ab € 7,67*
    € 11,53*
    1
    € 5,95*
    ab € 7,47*
    € 11,83*
    Lager 139
    1217
    1
    € 14,99*
    ab € 7,05*
    € 11,98*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,98*
    € 14,26
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,96*
    € 14,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,18*
    € 13,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,00*
    € 10,71
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,44*
    € 10,04
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,34*
    € 9,92
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,33*
    € 9,91
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,32*
    € 9,90
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,30*
    € 9,88
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,05*
    € 8,39
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    182652-1
    ab € 4,36*
    Zubehör
    TE Connectivity
    206512-5
    ab € 6,21*
    Zubehör
    TE Connectivity
    66259-2
    ab € 7,20*
    Zubehör
    TE Connectivity
    66261-2
    ab € 9,15*
    Zubehör
    TE Connectivity
    206136-1
    ab € 5,89*
    Zubehör
    TE Connectivity
    206227-1
    ab € 5,99*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.