Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY TLHR4900 LED, 3MM, HE-ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1045468
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TLHR4900
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
Leuchtmittel Bipin
Sockel Bi-Pin
Sockel Bipin
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • LED-Montage: Durchsteckmontage
  • LED-Bauform: T-1 (3mm)
  • Linsenform: Rund
  • LED-Farbe: Rot
  • Lichtstärke: 25 mcd
  • Wellenlänge, typ.: 635 nm
  • Abstrahlwinkel: 16 °
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • Durchlassspannung: 2 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: led bedrahtet, 75mA, Anzeigen, Displays, einfarbig, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, VISHAY, TLHR4900, 1045468, 104-5468
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    € 8,95*
    ab € 0,0912*
    € 0,4735*
    Lager 139
    134785
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0695*
    € 0,5574*
    2
    € 6,90*
    ab € 0,086*
    € 0,5609*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5574*
    € 0,66331
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,339*
    € 0,40341
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1585*
    € 0,18862
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,154*
    € 0,18326
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1391*
    € 0,16553
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1001*
    € 0,11912
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0931*
    € 0,11079
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0883*
    € 0,10508
    pro Stück
    ab 5000000 Stück
    € 0,0695*
    € 0,08271
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,787* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-LED
    ab € 137,13*
    Zubehör
    Multicomp
    MCF 0.25W 120R
    ab € 0,00677*
    Zubehör
    Multicomp
    MCF 0.25W 270R
    ab € 0,00681*
    Zubehör
    Multicomp
    MCF 0.5W 470R
    ab € 0,0114*
    Zubehör
    Multicomp
    SML190RTP
    ab € 0,457*
    Zubehör
    onsemi
    NSI45030AT1G
    ab € 0,132*
    Zubehör
    Schurter
    AST0035.9610
    ab € 0,173*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.