Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROADCOM HLMP-1719-A00A2 LED, 3MM 50GRAD GELB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1003384
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HLMP-1719-A00A2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • LED-Montage: Durchsteckmontage
  • LED-Bauform: T-1 (3mm)
  • Linsenform: Rund
  • LED-Farbe: Gelb
  • Lichtstärke: 2.1 mcd
  • Wellenlänge, typ.: 583 nm
  • Abstrahlwinkel: 50 °
  • Durchlassstrom If: 2 mA
  • Durchlassspannung: 1.8 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: led array gelb, led array, 75mA, Anzeigen, Displays, einfarbig, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, BROADCOM, HLMP-1719-A00A2, 1003384, 100-3384
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 8,95*
    ab € 0,36*
    € 0,64*
    Lager 139
    15428
    1
    € 14,99*
    ab € 0,741*
    € 1,619*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,70*
    € 2,60*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,619*
    € 1,92661
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,385*
    € 1,64815
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,359*
    € 1,61721
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,083*
    € 1,28877
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,987*
    € 1,17453
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,881*
    € 1,04839
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,851*
    € 1,01269
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,741*
    € 0,88179
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-LED
    ab € 140,86*
    Zubehör
    Infineon
    BCR401UE6327HTSA1
    ab € 0,133*
    Zubehör
    Multicomp
    LED 2F
    ab € 0,0415*
    Zubehör
    onsemi
    NSI50010YT1G
    ab € 0,111*
    Zubehör
    RS Pro
    7568884
    ab € 47,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.