Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEM DHR 400 C420 STROMWANDLER,400A,4-20MA O/P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1002699
Hersteller:
     LEM Components
Herst.-Nr.:
     DHR 400 C420
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
Stromsensor
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Produktpalette: DHR-C420 Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 20 V
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 50 V
  • Strommessbereich DC: 0A bis 400A
  • Ansprechzeit: 150 ms
  • Strommessbereich AC: 0A bis 400A
  • Sensorausgang: Strom
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Genauigkeit: 1 %
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Stromtransformator, Stromwandler, lem stromwandler, hall-sensor, stromsensor dc, Sensoren, Stromsensoren, Wandler, LEM, DHR 400 C420, 1002699, 100-2699
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    7
    Frei Haus
    ab € 157,58*
    € 199,42*
    Frei Haus
    ab € 165,39*
    € 210,27*
    Lager 139
    16
    Frei Haus
    ab € 224,50*
    € 309,61*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 309,61*
    € 368,44
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 288,43*
    € 343,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 271,86*
    € 323,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 253,99*
    € 302,25
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 248,92*
    € 296,21
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 243,83*
    € 290,16
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 238,75*
    € 284,11
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 224,50*
    € 267,16
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.