Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromwandler 6kHz 50V 400 A ... 1 kA Panelmontage DHR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17696367
Hersteller:
     LEM Components
Herst.-Nr.:
     DHR 400 C420
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
Stromsensor
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromwandler, Typ=DHR 400 C420, Ausgangsspannung, max.=-999, Ausgangsspannung, min.=-999, Betriebsspannung, max.=50 V, Betriebsspannung, min.=20 VDC, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Frequenz, max.=6 kHz, Frequenz, min.=20 Hz, Genauigkeit (%)=1 %, Linearität (±)=1 %, Reaktionszeit=150 ms, Sekundärstrom=20 mA, Montageart=Panelmontage, Primärstrom=400A, Schutzart=IP20, Sensormessbereich=400 A ... 1 kA, Stromart=AC DC, Serien=DHR
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
34 mm
Tiefe:
91 mm
Bruttogewicht:
234 g
Breite:
71 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504312990
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
7
Frei Haus
ab € 158,70*
€ 199,84*
Frei Haus
ab € 233,77*
€ 299,68*
2 Tage
16
Frei Haus
ab € 225,94*
€ 305,35*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,84*
€ 237,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,52*
€ 229,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,58*
€ 207,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,46*
€ 204,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,70*
€ 188,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.