| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-9000486273 Herst.-Nr.: 700002 EAN/GTIN: 4030177049454 |
| |
|
| | |
| stabile Tischkonstruktion · T. 800 mm · H. 850 mm · Tischbeine pulverbeschichtet in enzianblau, RAL 5010 · Plattenoberfläche kunststoffbeschichtet lichtgrau, RAL 7035 · Tragfähigkeit max. 100 kg · zerlegte Anlieferung |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packplatz, Packplätze, Packtisch, Packtische, Packtischsystem, Packtischsysteme, Packzentren, Packzentrum, hüdig + rocholz packtisch, packtisch grundeinheit, Arbeitstisch, Arbeitstische, Corona, Pack-/Arbeitstisch, Pack-/Arbeitstische |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 317,53* | € 376,60* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 345,04* | € 405,00* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 315,16* | € 406,62* | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 352,01* | € 414,05* | | | | Lager 1375 | | | | | | Frei Haus | ab € 386,15* | € 475,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|