Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug-/Beistellschrank H1000xB1000xT500mm 1Schubl.2BD lichtgrau STUMPF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000425948_02_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000425948_02_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-9000452357
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     3007907
EAN/GTIN:
     4031068159832
Suchbegriffe:
Beistell-Schrank
Beistellschrank
Material-Werkzeugschrank
WKZ-Schrank
Stahlblechkonstruktion mit widerstandsfähiger Pulverbeschichtung · ausgestattet mit Schubladen und herausziehbaren Fachböden, mit allseitigem Rand, Höhe 30 mm, auf kugelgelagerten Präzisionsauszügen, 100 % ausziehbar · Schubladen, H 100 mm und Fachböden im 25-mm-Raster höhenverstellbar · Tragfähigkeit pro Fachboden/Schublade 35 kg · obere Ablage mit Abrollrand · Flügeltür abschließbar mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung Lieferung ohne Inhalt Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit pro Schublade: 35kg
Weitere Suchbegriffe: Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, stumpf werkzeugschrank h1000xb1000xt500mm, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 500 mm tief, Beistellschränke, Werkzeug-/Beistellschrank, Werkzeug-/Beistellschränke, Werkzeugschränke
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 52,95*
ab € 460,04*
€ 531,61*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 486,77*
€ 557,96*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 484,17*
€ 558,50*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 493,44*
€ 566,24*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 494,14*
€ 603,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 603,96*
€ 718,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 594,03*
€ 706,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 582,42*
€ 693,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 527,99*
€ 628,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 494,14*
€ 588,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.