Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug-/Beistellschrank H1000xB1000xT500mm 1Schubl.2BD lichtgrau STUMPF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9000452357
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     3007907
EAN/GTIN:
     4031068159832
Suchbegriffe:
Beistell-Schrank
Beistellschrank
Material-Werkzeugschrank
WKZ-Schrank
Stahlblechkonstruktion mit widerstandsfähiger Pulverbeschichtung · ausgestattet mit Schubladen und herausziehbaren Fachböden, mit allseitigem Rand, Höhe 30 mm, auf kugelgelagerten Präzisionsauszügen, 100 % ausziehbar · Schubladen, H 100 mm und Fachböden im 25-mm-Raster höhenverstellbar · Tragfähigkeit pro Fachboden/Schublade 35 kg · obere Ablage mit Abrollrand · Flügeltür abschließbar mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-VerriegelungLieferung ohne InhaltWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit pro Schublade: 35kg
Weitere Informationen:
Ausführung:
1 Schublade, 2 Böden
Breite:
1000 mm
Türen:
lichtgrau, RAL 7035
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Marke:
STUMPF
Tragfähigkeit pro Fachboden:
35 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, stumpf werkzeugschrank h1000xb1000xt500mm, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 500 mm tief, Beistellschränke, Werkzeug-/Beistellschrank, Werkzeug-/Beistellschränke, Werkzeugschränke
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 52,95*
ab € 462,16*
€ 529,76*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 468,84*
€ 558,21*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 493,46*
€ 562,19*
Lager 1498
3
Frei Haus
ab € 490,64*
€ 562,74*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 466,01*
€ 564,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 562,74*
€ 669,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 555,00*
€ 660,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 542,58*
€ 645,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 526,87*
€ 626,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 490,64*
€ 583,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.