| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-9000443170 Herst.-Nr.: NA1330L EAN/GTIN: 4017976113302 |
| |
|
| | |
| Aluminium · mit auswechselbaren Kunststoffkufen · mit anschraubbarer Schaufel und Sicherheitsgriffen · geringes Gewicht · Naben mit Gleitlager · verschraubte Radbefestigung, einfacher Radwechsel · Passendes Ersatzrad siehe Art.-Nr. 9000 443 560 Weitere technische Eigenschaften: · Radbreite: 85mm · Gesamtbreite: 590mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kistenkarre, Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, sackkarre fetra luftrad, kistenkarre, kistenkarre luftbereifung, Alu-Karren, Aluminiumkarren, Aluminium-Stapelkarre, Alu-Stapelkarre, Karre, Stapelkarren, Transportkarre |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 177,68* | € 210,13* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 185,97* | € 243,04* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 207,39* | € 244,21* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 208,38* | € 244,58* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 2,95* | ab € 205,02* | € 262,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|