Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelkarre H.1300mm Schaufel-L250xB320mm Luft-Bereifung Trgf.200kg alu FETRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000443170_02_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000443170_02_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-9000443170
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     NA1330L
EAN/GTIN:
     4017976113302
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Gleitkufenkarre
Kufenkarre
Aluminium · mit auswechselbaren Kunststoffkufen · mit anschraubbarer Schaufel und Sicherheitsgriffen · geringes Gewicht · Naben mit Gleitlager · verschraubte Radbefestigung, einfacher Radwechsel · Passendes Ersatzrad siehe Art.-Nr. 9000 443 560Weitere technische Eigenschaften:· Radbreite: 85mm· Gesamtbreite: 590mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
200 kg
Material:
Aluminium
Höhe:
1300 mm
Gewicht:
9 kg
Bereifung:
Luft
Schaufellänge:
250 mm
Rad-Ø:
260 mm
Farbe:
alufarben
Schaufelbreite:
320 mm
Marke:
FETRA
Weitere Suchbegriffe: Kistenkarre, Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, sackkarre fetra luftrad, kistenkarre, kistenkarre luftbereifung, Alu-Karren, Aluminiumkarren, Aluminium-Stapelkarre, Alu-Stapelkarre, Karre, Stapelkarren, Transportkarre
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
37
€ 52,95*
ab € 177,08*
€ 211,45*
3 Tage
86
Frei Haus
ab € 185,71*
€ 244,84*
Lager 1498
86
Frei Haus
ab € 207,79*
€ 246,02*
1 Tag
61
€ 5,59*
ab € 209,15*
€ 246,39*
4 Tage
86
€ 8,90*
ab € 209,3052*
€ 246,7252*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,02*
€ 292,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,16*
€ 288,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,52*
€ 274,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,17*
€ 266,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,79*
€ 247,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
70100
ab € 10,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.