Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh King Gr.44 schwarz Leder S3 SRC EN20345 U-POWER


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
https://img.nordwest.com/tn700/a_4720000338_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4720000338_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-4720000344
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     SN20014-44
EAN/GTIN:
     8033546128282
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · Obermaterial: weiches, gemilltes Leder, wasserabweisend · Wingtex® Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane · durchtrittsichere Save & Flex® PLUS Brandsohle · U-Power Original Fußbett aus Elastopan von BASF, anatomisch, antistatisch, stoßdämpfend · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · nach DGUV 112-191 · Weite 11 Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Aluminium · Zwischensohle: metallfrei
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
€ 5,99*
ab € 53,22*
€ 63,48*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,15*
€ 63,53*
11 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 55,54*
€ 65,60*
1 Tag
11
€ 5,59*
ab € 56,54*
€ 66,37*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 58,53*
€ 71,22*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 71,22*
€ 84,75
pro Paar
ab 2 Paar
€ 70,36*
€ 83,73
pro Paar
ab 5 Paar
€ 66,68*
€ 79,35
pro Paar
ab 10 Paar
€ 62,27*
€ 74,10
pro Paar
ab 500 Paar
€ 58,53*
€ 69,65
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 58,53* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
SN20014 39
ab € 54,35*
Ähnlich
U-Power
SN20014 40
ab € 53,01*
Ähnlich
U-Power
SN20014 41
ab € 49,83*
Ähnlich
U-Power
SN20014 42
ab € 53,17*
Ähnlich
U-Power
SN20014 43
ab € 53,47*
Ähnlich
U-Power
SN20014 45
ab € 52,96*
Ähnlich
U-Power
SN20014 46
ab € 53,16*
Ähnlich
U-Power
SN20014 47
ab € 53,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.