| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-4707020159 Herst.-Nr.: ORG250ML EAN/GTIN: 5010424025133 |
| | |
|
| | |
| leicht parfümierte, farbstofffreie, milde Schaumseife für die Hände · enthält milde Wirkstoffe, welche die Hände reinigen und für Frische sorgen · enthält pflegende Inhaltsstoffe, die die Haut geschmeidig halten und vor dem Austrocknen schützen · Reinigungsgrad 1 · wäscht über 99% der Verschmutzungen und Keime mit nur einer Ausgabedosis ab · Anwendung: Waschräume in Büros und öffentlichen Einrichtungen Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: parfümiert ungefärbt · Gebinde: Pumpflasche |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seifenschaum, Seifenschaumkonzentrat, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, handwaschschaum deb, handwaschschaum, handwaschschaum 250 ml, Corona, Seifen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 4,07* | € 6,83* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 5,06* | € 7,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|