| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-4500001278 Herst.-Nr.: 60955-00000-02 EAN/GTIN: 4063565017414 |
| | |
|
| | |
| anpassungsfähiges, rutschfestes Band für die Verklebung auf Trittblechen und anderen unregelmäßigen Oberflächen wie z.B. Trittbleche, Leitern, Laderampen und Plattformen · Rutschfestigkeit R13 nach DIN 51130 · sichere Verklebung auf den meisten Oberflächen · gute Chemikalien- und Witterungsbeständigkeit · einseitig klebender Aluminiumträger mit Mineralpartikeln beschichtet (60er Körnung), mit einem PET-Liner · Klebmasse: Acrylat · Gesamtdicke: 0,75 mm · Klebkraft: 8 N/cm · Reißdehnung: 12 % Weitere technische Eigenschaften: · Gebinde: Rolle |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aluklebeband, Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, Antirutschband Industrie, Antirutschband Industrieanwendung, Antirutschband Industriebereich, Antirutschband extra stark, Antirutschband Innen, Antirutschband Innenbereich, Antirutschband für Treppen, Antirutsch Bodenmarkierung, Antirutsch Warnmarkierung, Antirutschband Fluchtwegmarkierung, Antirutschband Warnmarkierung, Antirutschband mehrfarbig, Trittschutz-Warnmarkierung, Klebe-Streifen, Klebebandstreifen, Klebefilm, Klebestreifen, alu klebeband tesa, alu klebeband, alu klebeband 50x100mm, Antirutschband, Anti-Rutsch-Klebebänder, Gripping, Klebebänder, Rutschbelag, Tape |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 12 | | € 7,90* | ab € 71,21* | € 91,79* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 71,23* | € 92,42* | | | | | | | | 12 | | € 4,60* | ab € 67,45* | € 92,99* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 79,91* | € 101,65* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 87,74* | € 112,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|