Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Anti-Rutsch 60955 flexibel DIN 51130, 18m x 50mm, schwarz-gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     7223-60955-00000-02
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     60955-00000-02
EAN/GTIN:
     4063565017414
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
tesa® 60955 ist ein Anti-Rutsch Klebeband mit einem anpassungsfähigen Träger und wurde für die Verklebung auf Trittblechen und anderen unregelmäßigen Oberflächen entwickelt, wo guter Grip und sicherer Halt erforderlich sind. tesa® 60955 ist ein einseitiges Klebeband mit einem PET-Liner, einem anpassungsfähigen, von Hand einreißbaren rutschfesten Träger mit einem Acrylatkleber.Es handelt sich um einen Aluminiumträger, der mit Mineralpartikeln beschichtet ist und speziell dazu entwickelt wurde, sich an Kanten anzupassen und an unregelmäßigen Oberflächen zu haften. Der Acrylatkleber sorgt für eine ausgezeichnete Haftung auf den meisten Oberflächen. Das flexible Anti-Rutsch-Klebeband ist zertifiziert nach DIN 51130 und in den Farben Schwarz, Gelb und Schwarz-Gelb erhältlich. Die hellen Farbbänder bieten eine starke Sichtbarkeit zum einfachen Erkennen in sicherheitsrelevanten Bereichen und zu Warnzwecken - eine perfekte Ergänzung für die 5A-Areitsgestaltung. Trägermaterial mit guter Rutschfestigkeit und ausgezeichneter Anpassungsfähigkeit. Perfekte Anpassung an Kanten und Ecken und Haftung auf unregelmäßigen Oberflächen. Rutschfestigkeit R13 gemäß DIN 51130. Gute Chemikalien- und Witterungsbeständigkeit
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz-gelb
Länge:
18 m
Breite:
50 mm
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
nicht lagernd
12
€ 7,90*
ab € 71,21*
€ 93,65*
4 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 71,23*
€ 94,32*
12
€ 4,60*
ab € 67,45*
€ 94,92*
1
€ 4,00*
ab € 76,32*
€ 95,43*
1
Frei Haus
ab € 75,34*
€ 95,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 93,65*
€ 111,44
pro Stück
ab 36 Stück
€ 90,06*
€ 107,17
pro Stück
ab 60 Stück
€ 86,45*
€ 102,88
pro Stück
ab 120 Stück
€ 82,85*
€ 98,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,45*
€ 88,60
pro Stück
ab 504 Stück
€ 71,21*
€ 84,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 1.123,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.