| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-4500001276 Herst.-Nr.: 60954-00000-02 EAN/GTIN: 4063565017377 |
| | |
|
| | |
| hochbelastbares Anti-Rutsch Klebeband · zertifiziert nach DIN 51130 · mit zusätzlicher Rutschfestigkeit für extreme Bedingungen · Rutschfestigkeit R13 nach DIN 51130 (R12 für schwarz/gelb) · sichere Verklebung auf den meisten Oberflächen · gute Chemikalien- und Witterungsbeständigkeit · Klebmasse: Acrylat · Gesamtdicke: 1,365 mm · Klebkraft: 7 N/cm · Reißdehnung: 35 % Weitere technische Eigenschaften: · Gebinde: Rolle |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Antirutschband extra stark, Antirutschband Innen, Antirutschband Innenbereich, Antirutschband für Treppen, Antirutsch Bodenmarkierung, Antirutsch Warnmarkierung, Antirutschband Fluchtwegmarkierung, Antirutschband Warnmarkierung, Antirutschband mehrfarbig, Trittschutz-Warnmarkierung, Klebe-Streifen, Klebebandstreifen, Klebefilm, Klebestreifen, PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, tesa klebefilm schwarz, pvc-band, pvc-band schwarz, Antirutschband, Anti-Rutsch-Klebebänder, Gripping, Klebebänder, Rutschbelag, Tape |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | € 4,60* | ab € 42,06* | € 60,26* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 49,39* | € 64,76* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 50,84* | € 64,77* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 51,83* | € 66,62* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 54,80* | € 72,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|