| |
|
| Artikel-Nr.: 52DVW-60954-003 Herst.-Nr.: 60954-00000-02 EAN/GTIN: 4063565017377 |
| |
|
| | |
| tesa® 60954 ist ein Anti-Rutsch Klebeband mit einem hochbelastbaren Träger, der für permanente Schwerlastanwendungen entwickelt wurde, bei denen gute Haftung und sicherer Halt erforderlich sind, wie z.B. bei Baufahrzeugen oder Plattformen und Rampen. Eigenschaften: - Hochbelastbarer Träger mit zusätzlicher Rutschfestigkeit für extreme Bedingungen
- Reduzierte Blockierung durch extragroße Partikel
- Rutschfestigkeit R13 nach DIN 51130 (R12 für schwarz-gelb)
- Sichere Verklebung auf den meisten Oberflächen
- Guten Chemikalien- und Witterungsbeständigkeit
- Lebendige und helle gelbe und schwarz-gelbe Farben sorgen für eine starke Sichtbarkeit zum einfachen Erkennen
Anwendung: - Langlebiger, rutschfester Träger für Schwerlastanwendungen
- Baufahrzeuge, Sattelauflieger
- Plattformen und Rampen
- Ausrüstung für Forst- und Landwirtschaft
tesa® 60954 ist ein einseitiges Klebeband mit einem Papier-Liner, einem langlebigen, von Hand einreißbaren rutschfesten Träger mit einem Acrylatkleber. Der Träger besteht aus einer PVC-Folie, die mit großen Mineralpartikeln beschichtet ist und speziell für extreme Bedingungen entwickelt wurde, um zusätzlich Rutschfestigkeit bei starker Beanspruchung zu gewährleisten. Der Acrylatkleber sorgt für eine ausgezeichnete Haftung auf den meisten Oberflächen. Das hochbelastbare Anti-Rutsch Klebeband ist nach DIN 51130 zertifiziert und in den Farben Schwarz, Gelb, Schwarz-Gelb und Grau erhältlich. Die leuchten gelben und schwarz-gelben Farbbändern haben eine starke Sichtbarkeit für ein einfaches Erkennen in sicherheitsrelevanten Bereichen und zu Warnzwecken, eine perfekte Lösung zur Ergänzung von 5S (5A)- Arbeitsgestaltungen. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz/gelb | Breite: | 50 mm | Länge: | 18 m | Gesamtdicke: | 1365 µm | Trägermaterial: | PVC-Folie mit groben Mineralpartikeln beschichtet | Klebemasse: | Acrylat-Klebstoff | Reißkraft: | 40 N/cm | Reißdehnung: | 35 % | Klebkraft auf Stahl: | 7 N/cm | Temperaturbeständigkeit: | -5 °C bis 80 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Antirutschband extra stark, Antirutschband Innen, Antirutschband Innenbereich, Antirutschband für Treppen, Antirutsch Bodenmarkierung, Antirutsch Warnmarkierung, Antirutschband Fluchtwegmarkierung, Antirutschband Warnmarkierung, Antirutschband mehrfarbig, Trittschutz-Warnmarkierung, Klebe-Streifen, Klebebandstreifen, Klebefilm, Klebestreifen, PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, tesa klebefilm schwarz, pvc-band, pvc-band schwarz |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 44,89* | € 58,67* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 47,12* | € 60,50* | | | | Lager 52DVW | | | | 12 | | € 4,60* | ab € 41,95* | € 61,08* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 51,27* | € 64,03* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 53,53* | € 66,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52DVW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 732,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 52DVW | | Versand: Lager 52DVW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,60* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52DVW | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|