Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentvervielfältiger DVV-13Z DREMOPLUS 1300 Nm 3/4 Zoll Alu.GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000881687_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000881687_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-4000881687
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2653370
EAN/GTIN:
     4010886934548
Suchbegriffe:
Drehmomentvervielfältiger
Kraftvervielfältiger
drehmomentvervielfältiger gedore
drehmomentvervielfältiger
mechanischer, handbetätigter Drehmomentvervielfältiger inklusive gekröpftem Reaktionsarm (Z-Form) · für den kontrollierten Schraubenanzug und zum Lösen von Verschraubungen · mit einstufigem Planetengetriebe · Gehäuse aus Hochleistungsaluminium · mit gekröpftem Reaktionsarm Z-Form aus geschmiedetem Chrom-Vanadium-Stahl · optional nachrüstbar mit geradem Reaktionsarm L-Form mit verstellbarem Reaktionsvierkant aus Leichtmetall (gehört nicht zum Lieferumfang) · Vervielfältigung im Übersetzungsverhältnis 1:5 effektiv · in Verbindung mit einem Drehmomentschlüssel zu betätigen (gehört nicht zum Lieferumfang) · Ausgangsvierkante mit Bohrung für Kraftschraubereinsätze mit Sicherungsstift und -ring · Genauigkeit besser als ± 3 % Toleranz Weitere technische Eigenschaften: · max. Output lbf.ft: 950lbf.ft · Übersetzung: 1:5 · Material: Aluminium · prüfpflichtig: ja
Weitere Suchbegriffe: drehmomentvervielfältiger 1:5
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 818,75*
€ 865,36*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 817,66*
€ 865,37*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 836,55*
€ 881,81*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 816,34*
€ 882,89*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 934,64*
€ 1.028,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.028,12*
€ 1.223,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.023,16*
€ 1.217,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.001,80*
€ 1.192,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 945,19*
€ 1.124,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 934,64*
€ 1.112,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
E-S-DVV13
ab € 118,63*
Zubehör
Gedore
RL-DVV13
ab € 748,78*
Zubehör
Gedore
RZ-DVV13
ab € 170,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.