| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-4000873315 Herst.-Nr.: ML1206LU38D EAN/GTIN: 4003644012008 |
| |
|
| | |
| mit Vergrößerungslupe · Beleuchtungsstärke: 95 Lux (1m) · 600 mm langer flexibler Flexschlauch gewährleistet eine optimale Einstellung des Abstrahlwinkels · 2 Linsen ermöglichen bis zur 3-fachen Vergrößerung Durchmesser 90 mm: 1,75-fach Durchmesser 20 mm: 3-fach · Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel, welche nicht ausgetauscht werden können |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lupe, Lupen, Vergrößerungsglas, Maschinenlampe, Maschinenleuchte, smd-led arbeitslampe, arbeitslampe led, arbeitslampe, Arbeitsleuchten, Lampe, LED Arbeitsleuchte, LED-Leuchten, Leuchten, Werkstattlampe |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 93,36* | € 111,59* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 93,96* | € 111,69* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 94,31* | € 111,92* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 94,66* | € 112,15* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 4,95* | ab € 99,67* | € 122,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|