| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-4000871385 Herst.-Nr.: 590/52 EAN/GTIN: 4260056152696 |
| |
|
| | |
| Premium Qualität · 6-eckig · Ø 12 mm · gespitzt · papiert · geeignet zur Beschriftung von trockenem und nassem Holz, Metall, Stein, Beton, Kunststoff · temperaturbeständig bis 70 °C · VE = 1 Schachtel à 12 Stück Weitere technische Eigenschaften: · Ø: 12mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wachssignierkreide, Ölsignierkreide, Bohrloch Pen, Bohrlochmarker, Tieflochmarker, tieflochmarker pica, bohrloch pen, försterkreide weiss, Beschriftung, Kreiden, Signierkreiden |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 120 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,4625* | € 0,67667* | | | | | 20 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,46* | € 0,84* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 0,46334* | € 0,85334* | | | | | | | | 12 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,47667* | € 0,87667* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 5,99* | € 9,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|