| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-4000828875 Herst.-Nr.: 044073 EAN/GTIN: 4014651000605 |
| | |
|
| | |
| 3¾-stelliger LCD-Anzeige (4200 Punkte) und Stromzangenaufsatz · mit Polaritäts- und Batterie-Unterspannungsanzeige · automatische und manuelle Bereichsumschaltung · mit integriertem Messwertspeicher · automatische Abschaltung · Durchgangs- und Diodenprüfung · Zangenöffnung max. 30 mm · CAT III 300 V, CAT II 600 V Messbereiche: Gleichspannung: 1 mV - 600 V, Wechselspannung: 1 mV - 600 V, Wechselstrom: 0,1 A - 300 A, Widerstand: 0,1 Ω - 42 MΩ Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 77mm · Länge: 225mm · Höhe: 35mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multitester, Spannungsprüfer, Vielfachmesszange, Stromzangen-Adapter, Stromzangenadapter, Zangenadapter, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, duspol spannungsprüfer cat iii, multimeter, benning multimeter, Fluke, Multimeter digital, Strommessgerät |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 119,15* | € 140,47* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 127,22* | € 143,79* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 129,72* | € 147,14* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 130,67* | € 147,83* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 4,95* | ab € 140,47* | € 164,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|