| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-4000386418 Herst.-Nr.: 4752 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| bei Verätzungsgefahr · 200 ml · sterile Phosphatpufferlösung (4,9 %) für den mobilen Einsatz (z. B. im Werkzeugkasten, im Erste Hilfe Koffer etc.) · auch zur Nachfüllung der Augen-Notfallstation (4000 386 422, 4000 386 460) und der QuickSafe Boxen (4000 386 425, 4000 386 426) geeignet handliche Flasche mit ergonomisch geformter Augenschale und Staubkappe · Anwendung bei Verätzungsgefahr durch Kontakt mit Säuren und Alkali: Die Phosphatpufferlösung pH Neutral wirkt neutralisierend. Die Spülung sollte möglichst innerhalb von wenigen Sekunden nach dem Unfall erfolgen. Nach der Spülung mit pH-Neutral wird eine Fortsetzung der Spülung bis zur ärztlichen Behandlung mit der Augenspüllösung (0,9 % Kochsalzlösung) empfohlen. Weitere technische Eigenschaften: · Haltbarkeit: 3 Jahre (ungeöffnete Flasche) · Ausführung: Augenspülung bei Verätzungsgefahr · passend für: 4000 386 422, 4000 386 425, 4000 386 426 · prüfpflichtig: ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augennotdusche Sprühflasche, Augenspülflasche, Augenspülung, Augenwaschflasche, Augenspüllösung, Spülflüssigkeit, Augenspülstationsnachfüllset, Ersatzflasche Augenspülstation, Nachfüllset für Augenspülstation, Kantenschutzprofil, augenspülflasche 200 ml, augenspülstation, 0,9 % Kochsalzlösung, Augenspülflaschen, Augenspülungen, Erste Hilfe für Augen, pH Neutral |
| | |
| |