Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hose KÜBLER ACTIVIQ 2250 Gr.48 anthrazit/schwarz 65%PES/35 %CO KÜBLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hose KÜBLER ACTIVIQ 2250 Gr.48 anthrazit/schwarz 65%PES/35 %CO KÜBLER
Hose KÜBLER ACTIVIQ 2250 Gr.48 anthrazit/schwarz 65%PES/35 %CO KÜBLER
Artikel-Nr.:
     1375-NW-4000378530
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     22505365-9799-48
EAN/GTIN:
     4053813299419
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
65 % Polyester / 35 % Baumwolle, ca. 270 g/m² · Kontrast-Elemente: Einsatz ober- und unterhalb Knie, Seiteneinsatz, Gürtelschlaufe am Bund hinten · Reflexelemente: ober- und unterhalb Knie, Biese in Kniekehlennaht · ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit · 2 Seitentaschen · 2 Gesäßtaschen, rechts mit Patte und Druckknopf · rechts: ergonomisch positionierte Meterstabtasche auf Seitennaht · links: Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifttasche, integrierte Smartphonetasche · elastischer Bundeinsatz · Schlitz mit Reißverschluss · vorgeformtes Knie mit Bewegungszone · Belastungspunkte mit Riegeln gesichert ·
Weitere technische Eigenschaften Stoffgewicht ca.: 270g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit/schwarz
Größe:
48
Marke:
KÜBLER
Material:
65 % Polyester / 35 % Baumwolle
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,95*
ab € 30,19*
€ 35,32*
€ 4,95*
ab € 32,04*
€ 35,44*
€ 5,50*
ab € 32,60*
€ 37,96*
€ 4,95*
ab € 35,26*
€ 40,88*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 40,49*
€ 47,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,92*
€ 55,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,49*
€ 46,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 20,00*
€ 5,95*
ab € 45,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
€ 1,95*
ab € 215,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kübler
8401 9113-99
ab € 11,43*
Zubehör
Kübler
12505365-9799-M
ab € 37,79*
Zubehör
Kübler
24505365-9799-48
ab € 25,91*
Zubehör
Kübler
83039217-99-ST
ab € 12,70*
Zubehör
Kübler
28505231-9799-48
ab € 51,65*
Zubehör
Kübler
72505365-9799-M
ab € 44,44*
Zubehör
Kübler
32505365-9799-48
ab € 42,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.