Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RR-Einsteckschl.PZW 24/35/92/8mm DIN L/R STA ma chroma.Riegelausschl.15mm 245mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3324024288_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3324024288_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-3324024265
Hersteller:
     Sächsische Schlossfabrik
Herst.-Nr.:
     100208
EAN/GTIN:
     4012432600464
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Riegel-Rohrrahmenschloss
Rohrrahmen-Riegelschloss
Schlosskasten aus Stahl oben und unten geschlossen · durchgehende Beschlagbohrung oberhalb der Schlossnuss · Späneschutzhülsen · 1-tourig mit stabilem Riegel · Riegelausschluss 15 mm · DIN links und rechts verwendbar · Anschlagrichtung umstellbar · vorgerichtet für Profilzylinder, mit Wechsel · Entfernung 92 mm · 8 mm Klemmnuss · Falle und Riegel vernickelt · Stulp auf Mitte · Stulplänge 245 mm · käntig · Hinterdornmaß 15 mm · Klassifizierungsschlüssel nach EN 12 209 vorhanden Weitere technische Eigenschaften: · Riegel: Metall · Stulpbreite: 24mm · Wechsel: mit Wechsel · Lochung: PZW
Weitere Suchbegriffe: einsteck-riegelschloss stulp 24 x 235mm, einsteck riegelschloss, Einsteckschloss, Einsteckschlösser, Rohrrahmen-Einsteckschloss, Rohrrahmen-Einsteckschlösser
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
41
1
€ 5,99*
ab € 12,94*
€ 17,98*
1 Tag
58
1
€ 5,50*
ab € 13,09*
€ 18,07*
1 Tag
58
5
Frei Haus
ab € 13,13*
€ 18,10*
5 Tage
58
1
€ 5,99*
ab € 14,61*
€ 20,33*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 14,87*
€ 21,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
100402
ab € 12,93*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
100204
ab € 16,14*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
100405
ab € 12,93*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
100212
ab € 14,88*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
100406
ab € 13,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.