Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RR-Einsteckschl.PZW 24/35/92/8mm DIN L/R VA Riegelausschl.15mm 245mm SSF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3324024288_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3324024288_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-3324024264
Hersteller:
     Sächsische Schlossfabrik
Herst.-Nr.:
     100204
EAN/GTIN:
     4012432600150
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Riegel-Rohrrahmenschloss
Rohrrahmen-Riegelschloss
Schlosskasten aus Stahl oben und unten geschlossen · durchgehende Beschlagbohrung oberhalb der Schlossnuss · Späneschutzhülsen · 1-tourig mit stabilem Riegel · Riegelausschluss 15 mm · DIN links und rechts verwendbar · Anschlagrichtung umstellbar · vorgerichtet für Profilzylinder, mit Wechsel · Entfernung 92 mm · 8 mm Klemmnuss · Falle und Riegel vernickelt · Stulp auf Mitte · Stulplänge 245 mm · käntig · Hinterdornmaß 15 mm · Klassifizierungsschlüssel nach EN 12 209 vorhanden Weitere technische Eigenschaften: · Riegel: Metall · Stulpbreite: 24mm · Wechsel: mit Wechsel · Lochung: PZW
Weitere Suchbegriffe: Rohrrahmen-Fallen-Riegelschloss, Rohrrahmenschloss, einsteck-riegelschloss stulp 24 x 235mm, einsteck riegelschloss, Einsteckschloss, Einsteckschlösser, Rohrrahmen-Einsteckschloss, Rohrrahmen-Einsteckschlösser
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 16,14*
€ 21,49*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 16,19*
€ 21,59*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 16,45*
€ 21,72*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 16,75*
€ 22,85*
26 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 16,40*
€ 23,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
100402
ab € 12,93*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
100208
ab € 12,94*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
100405
ab € 12,93*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
100212
ab € 14,88*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
100406
ab € 13,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.