Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-3311121004 Herst.-Nr.: 15735 EAN/GTIN: 4020772015732 |
| |
|
| | |
| gekröpft · auf Zylinder-Kurzschild · Leichtmetall silberfarbig (F1) · kantige Form · 18 mm Führung · passend für alle Schlosskästen mit 8 mm Nuss · Edelstahl rostfrei Schrauben werden mitgeliefert · Schraubenlochabstand 67 mm · Kurzschild mit 72 mm Entfernung · Türknopf 65 x 44 mm · DIN rechts / links Weitere technische Eigenschaften: · Schraublochabstand: 67mm · Anschlagrichtung: DIN links / rechts |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Korridor-Knopflangschild, Bad-Kurzschild, Knopfkurzschild, Kurzschild, Zimmertür-Kurzschild, Zimmertürkurzschild, Schiebetürbeschlag, Schiebetürbeschläge, Profil-Tuerknopf, Türknopf, türknopf edelstahl fest, bad kurzschild, kurzschild edelstahl, Kurzschilder, Schlosskastenschild, Türknöpfe |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 35,10* | € 48,51* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 37,25* | € 48,79* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 38,77* | € 50,51* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 37,85* | € 52,51* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 44,24* | € 62,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|