Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherh.-Gleits.-TS DC700G-FT-BGS Normalmont.BG EN 3-6 silber EN 3-6 ASSA ABLOY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000255010_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000255010_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-3000255710
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     DC700FT1-FDEV1-
EAN/GTIN:
     4042203690219
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
obentürschließer brandschutztüren
Türschließer mit verlängerter Montageplatte und integriertem Fallenschloss, Gleitschiene mit integriertem Fluchttüröffner komplett mit Abdeckhaube für Türschließer und Gleitschiene · geeignet zur nachträglichen Montage an Brandschutztüren mit Gleitschienentürschließer und Befestigung nach Bohrbild DIN EN 1154 Beiblatt 1:2003-11 bestehend aus: Obenliegender Türschließer mit Cam-Motion® Technologie · geprüft nach DIN EN 1154 · erfüllt die Anforderung nach DIN SPEC 1104 durch stark abfallendes Öffnungsmoment · max. Höhenausgleich stufenlos 14 mm · Schließkraft stufenlos einstellbar · Schließgeschwindigkeit, Endschlag und Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar Verlängerte Montageplatte für Feuer- und Rauchschutztüren, Befestigung entsprechend der DIN EN 1154 Beiblatt 1 · zur Aufnahme der Assa Abloy Türschließer DC700 · Fallenschloss 807-10 montiert auf Montageplatte · Fallenausschluss verstellbar: vertikal + 5 mm · Montagewinkel Fallenschloss verstellbar: horizontal (-3 mm/+6 mm) · vertikal in 4 mm Schritten (-4/ 0/ +4/ +8) · Montageplatte komplett mit Endkappen und Abdeckhaube Aluminium eloxiert Verlängerte Gleitschiene mit integriertem effeff-Fluchttüröffner 332 · komplett mit Abdeckhaube Aluminium eloxiert · Fluchttüröffner über FaFix® 2 mm verstellbar · mit Anschlusskabel 4 m zum Anschluss an effeff Fluchttürsteuerungen · Systemzulassung nach EltVTR mit den effeff Fluchttürsteuerungen · Nennspannung 24V DC +/- 10% · Nennstrom 95 mA DIN links und DIN rechts verwendbar · empfohlene Türbreite: mind. 850 mm – max. 1200 mm
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, obentürschließer assa abloy, Bodentürschließer, Gestängeschließer, Gleitschienenschließer
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 707,04*
€ 828,75*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 766,04*
€ 834,52*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 805,23*
€ 868,89*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 807,43*
€ 872,70*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 893,19*
€ 998,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 998,25*
€ 1.187,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 991,57*
€ 1.179,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 964,94*
€ 1.148,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 906,04*
€ 1.078,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 893,19*
€ 1.062,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.