| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-3000252037 Herst.-Nr.: 6710628 EAN/GTIN: 4012789019186 |
| |
|
| | |
| für Abschlusstüren · mit Befestigungsschrauben · Lochung PZ · Entfernung 72 mm Weitere technische Eigenschaften: · Schildstärke: 7 mm · Befestigungsart: sichtbare Verschraubung · Ausführung: Knopf gerade · Knopftiefe: 40mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Korridor-Knopflangschild, Bad-Langschild, Haustür-Langschild, Haustürlangschild, Langschild, Zimmertür-Langschild, Zimmertürlangschild, FSB-Stabil-Wechselstift, Stabil-Wechselstift, Stabilwechselstift, Wechselstift, langschild alu pz, bad langschild, haustür-langschild hoppe, Knauflangschild, Knopflangschilder, Türknopflangschild |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 15,45* | € 20,56* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,05* | € 20,62* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 15,87* | € 21,11* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 17,80* | € 23,57* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 18,96* | € 25,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|