Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopflangschild 54/202 Alu.F1 72mm PZ HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3000252037
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     6710628
EAN/GTIN:
     4012789019186
Suchbegriffe:
Haustuer-Knopflangschild
Knopflangschild
Knopfschild
Korridor-Knopfkurzschild
für Abschlusstüren · mit Befestigungsschrauben · Lochung PZ · Entfernung 72 mmWeitere technische Eigenschaften:· Schildstärke: 7 mm· Befestigungsart: sichtbare Verschraubung· Ausführung: Knopf gerade· Knopftiefe: 40mm
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
F1 / naturfarbig
Entfernung:
72 mm
Abdeckung:
ohne Zylinderabdeckung
Breite:
40 mm
Länge:
220 mm
Farbe:
F1
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Lochung:
PZ
Knopfdurchmesser:
50 mm
Modell:
54/202
Marke:
HOPPE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
38
1
€ 5,99*
ab € 15,38*
€ 20,31*
2 Tage
57
1
€ 4,95*
ab € 15,19*
€ 21,06*
3 Tage
51
1
€ 4,99*
ab € 15,82*
€ 21,16*
7 Tage
51
1
€ 5,99*
ab € 17,91*
€ 23,62*
2 Tage
51
1
€ 7,99*
ab € 18,63*
€ 24,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 7 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 8 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 9 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.