Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autogengasschlauch 6/9x5/3,5mm 1/4Zoll RH/3/8Zoll LH mont.m.Schlauchordner L.30m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_1000153295_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_1000153295_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-1000153299
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     13/37 - 30 SE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ass-Klemmen
Doppelschlauchklemmen
ass klemmen
komplett montiert mit Überwurfmutter und Schlauchtülle aus Messing EN 560 · Schlauchhülse und Doppelschlauchklemme aus Stahl · gefertigt nach DIN EN ISO 3821, EN 16436 Sauerstoffschlauch: 6 x 5 mm beidseitig 1/4" RH Propanschlauch: 9 x 3,5 mm beidseitig 3,8" LH Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: komplett mit Anschlüssen · Farbe: blau / orange · Ausführung: montiert mit Schlauchordner
Weitere Suchbegriffe: Erdgasschlauch, Gasschlauch, Propanschläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,52*
€ 265,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,51*
€ 263,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,91*
€ 258,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,11*
€ 227,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,46*
€ 205,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.