Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrodenschweißgerät GYSMI 200P m.Zub.10-200 A GYS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_1000152802_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_1000152802_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-1000152802
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     030794
EAN/GTIN:
     3154020030794
Suchbegriffe:
Elektroden Schweißgeräte
Elektroden-Schweißgerät
Elektrodenschweissgerät
Elektrodenschweißgeräte
Eigenschaften und Anwendungsgebiet: tragbares Elektrodenschweißgerät für Reparatur- und Wartungsarbeiten · zum Schweißen von Stahl, Edelstahl, Guss, etc. · praktisch und komfortabel durch geringes Gewicht, stark reduziertem Volumen und geringem Stromverbrauch · zum Verschweißen von Stabelektroden im Abmessungsbereich 1,6 - 5,0 mm · PROTEC 400: Schutz gegen Überspannung bis 400 V. Das Schweißgerät ist für den Betrieb mit Stromaggregaten geschützt. Spannungsversorgung 230 V (Netzspannungsschwankung +/- 15 %) HOT START: verbessert die Zündeigenschaften ARC FORCE: Stabilisiert den Lichtbogen ANTI STICKING: vermeidet schnelles Festkleben der Elektrode Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 140mm · Länge: 270mm · Zündungsart: Hotstart · Gewicht: 5kg · Schutzart: IP 21 · Ausführung: mit Zubehör · Höhe: 180mm · Netzspannung: 230 V / 50/60 Hz · Stromaufnahme: 16A · Absicherung: 32A
Weitere Suchbegriffe: Elektroschweißgerät, Inverter Schweissgeraet, Inverterschweißgerät, Schweißinverter, elektroden-schweißgeräte, Elektrodenhandschweißgeräte, Elektroden-Schweißanlage, Elektrodenschweißanlagen, Schweißanlagen, Schweißgeräte
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23
Frei Haus
ab € 233,14*
€ 265,11*
2 Tage
23
Frei Haus
ab € 234,73*
€ 266,32*
4 Tage
16
Frei Haus
ab € 236,59*
€ 269,93*
8 Tage
23
€ 5,99*
ab € 229,33*
€ 270,19*
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 236,23*
€ 280,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,07*
€ 333,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,79*
€ 331,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,70*
€ 311,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,79*
€ 290,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,23*
€ 281,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000841053
ab € 1,40*
Zubehör
Böhler Welding
13461
ab € 0,133*
Zubehör
k.A.
P8070
ab € 6,94*
Zubehör
k.A.
P8070
ab € 22,02*
Zubehör
k.A.
P8070
ab € 19,34*
Zubehör
k.A.
4171
ab € 3,00*
Zubehör
Schmico Schweißtechnik
P8070
ab € 8,42*
Zubehör
k.A.
2317MIT GLAS KOMPLETT
ab € 10,96*
Zubehör
Böhler Welding
13331
ab € 0,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.