Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIG-Schweißanlage PROTIG 201 AC/DC HF FV m.Zub.10 -200 A gasg.GYS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_1000152790_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_1000152790_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-1000152790
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     063945
EAN/GTIN:
     3154020063945
Suchbegriffe:
MAG-Schweißgerät
MIG-Schweißgerät
MIG/MAG-Schweißgerät
Elektroden Schweißgeräte
Eigenschaften und Awendungsgebiet: ideal für Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten an Aluminium, Stahl, Edelstahl und Kupfer · für alle gängigen Rutil-, Edelstahl-, Guss- und basischen Stabelektroden · PFC-Technologie · mit Folientastatur und Digitalanzeige · PROTEC400: Schutz gegen Überspannung bis 400 V. Das Schweißgerät ist für den Betrieb mit Stromaggregaten geschützt. Spannungsversorgung 230 V (Netzspannungsschwankung +/- 15 %) · ausgestattet mit Secondary Regulation zur zusätzlichen Stabilisierung des Lichtbogens · Puls- sowie Easy-Puls-Funktion · 50 Speicherplätze für bevorzugte Einstellungen · Anschlussmöglichkeit von Fuß- und Handfernregler Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 320mm · Länge: 520mm · Betriebsarten: 2-Takt / 4-Takt / 4-Takt Log / Punkten / Pulsen · Zündungsart: Hochfrequenz / TIG Lift · Gewicht: 18,5kg · Mobilität: tragbar · Schutzart: IP 21 · Stromart: Wechselstrom - AC/DC · Ausführung: mit Zubehör · Höhe: 470mm · Schweißverfahren: TIG (AC/DC), E-Hand · Netzspannung: 230 V / 50/60 Hz · Absicherung: 13A · Leistungsaufnahme: 7,5kVA · Leerlaufspannung: 70V
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
€ 6,90*
ab € 1.468,75*
€ 1.558,13*
Frei Haus
ab € 1.456,92*
€ 1.560,89*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 1.512,04*
€ 1.561,56*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 1.515,61*
€ 1.565,24*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 1.556,74*
€ 1.677,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.677,79*
€ 1.996,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.669,37*
€ 1.986,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.641,29*
€ 1.953,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.559,16*
€ 1.855,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.556,74*
€ 1.852,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
P8090
ab € 6,83*
Zubehör
k.A.
P8090
ab € 21,55*
Zubehör
PROMAT
P8090
ab € 8,66*
Zubehör
GCE Cavi Elettrici
0870293
ab € 32,14*
Zubehör
k.A.
3211/1,8-R
ab € 8,44*
Zubehör
k.A.
3211/1,8-R
ab € 7,23*
Zubehör
k.A.
3211/1,8-R
ab € 9,94*
Zubehör
PROMAT
3211/1,8-R
ab € 7,29*
Zubehör
JAS WELDING
37.01.220000
ab € 55,78*
Zubehör
ALUNOX
01535624103
ab € 141,95*
Zubehör
ALUNOX
01535620103
ab € 144,18*
Zubehör
ALUNOX
01535632103
ab € 137,73*
Zubehör
GCE Cavi Elettrici
400P016175
ab € 10,39*
Zubehör
Litty Handelsgesellschaft mbH
010016175
ab € 0,78*
Zubehör
GCE Cavi Elettrici
400P024175
ab € 20,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.