Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plasmaschneidinverter Cutter 30 FV m.Zub.GYS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_1000152754_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_1000152754_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-1000152754
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     013858
EAN/GTIN:
     3154020013858
Suchbegriffe:
Plasma-Schneidegerät
Plasma-Schneidgerät
Plasmaschneidegerät
Plasmaschneider
tragbarer Plasmaschneidinverter mit max. 30 A Schneideleistung · ideal für den Einsatz in industrieller und anspruchsvolelr Umgebung · manuelle Einstellung des Luftdrucks (2,5 bis 9 bar) · HF-freie Zündung · integrierter Leistungsoptimierer (PFC) und Flexible Voltage (FV) bei 85 - 265 V · mit Durchflussmessgerät an der Frontseite · verstärktes Gehäuse durch rutschfesten Kautschuk-Kantenschutz · abnehmbarer, stoß- und temperaturfester Brenner Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 200mm · Länge: 450mm · Zündung: Hochspannung · Netzsicherung, träge: 16A · Gewicht: 10,8kg · Schutzart: IP21S · Ausführung: mit Zubehör · Luftverbrauch: 115l/min · Höhe: 280mm · Netzspannung: 230 V / 50/60 Hz · Anschlussleistung max.: 6kW
Weitere Suchbegriffe: Plasmaschneidgerät, plasma schneidegerät, Plasma, Plasmaschneidanlagen, Schneidanlage, Schneidanlagen, Trennanlage
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5
€ 6,90*
ab € 755,86*
€ 810,67*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 771,66*
€ 817,76*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 772,68*
€ 817,77*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 776,32*
€ 821,48*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 801,36*
€ 875,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 875,10*
€ 1.041,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 863,57*
€ 1.027,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 848,39*
€ 1.009,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 803,56*
€ 956,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 801,36*
€ 953,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trafimet
PE0106
ab € 5,66*
Zubehör
Trafimet
PR0106
ab € 1,80*
Zubehör
Trafimet
PR0110
ab € 1,68*
Zubehör
Trafimet
CV0024
ab € 17,33*
Zubehör
Trafimet
PD0103-65
ab € 1,84*
Zubehör
Trafimet
PD0116-06
ab € 1,33*
Zubehör
Trafimet
PD0116-08
ab € 1,34*
Zubehör
Trafimet
PD0103-09
ab € 1,84*
Zubehör
Trafimet
PD0116-09
ab € 1,33*
Zubehör
Trafimet
PC0116
ab € 10,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.