Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Multifunktionswagen SYSTEM MULTI TROLLEY 48 3710124 si/bu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/463/a010463d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/463/a010463d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/463/a010463j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-835000470
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     3710124
EAN/GTIN:
     4005546301839
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
Multifunktions- und Druckerfahrwagen mit zwei festen Böden. Bietet Platz für Ablagesysteme, Drucker oder Kaffeemaschinen und Bewirtungszubehör. Stabil, mit glasfaserverstärkten Kunststoff-Ecken und starken Platten.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SYSTEM MULTI TROLLEY 48
Maße:
600 x 477 x 432 mm (B x H x T)
Tragfähigkeit:
30
höhenverstellbar:
Nein
Anzahl der Rollen:
4 Rollen
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Material der Platte:
Holz, melaminbeschichtet
Werkstoff des Gestells:
Stahl, epoxidharzbeschichtet
Farbe der Tischplatte:
buche
Farbe des Gestells:
silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Druckertisch SYSTEM MULTI TROLLEY 48
Maße der Druckerebene:
600 x 19 x 432 mm (B x H x T)
Maße der Bodenplatte:
560 x 410 mm (B x T)
Montageanleitung vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Ablagewagen, Beistellwagen, Druckertisch, Druckerwagen, Laptoptrolley, Notebook-Trolley, Notebooktrolley, aktenwagen durable grau, ablagewagen, durable ablagewagen, Arbeitstische, Büromöbel, Druckerstationen, Druckertische, Tische
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 92,24*
€ 112,52*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 91,91*
€ 112,54*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 94,88*
€ 115,54*
Frei Haus
ab € 99,86*
€ 121,50*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 108,88*
€ 137,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,16*
€ 163,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,30*
€ 161,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,84*
€ 150,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,23*
€ 138,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,88*
€ 129,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
371010
ab € 91,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.