Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Tresor Fire Ranger FS1513K S2 Schlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/310/y000310k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/310/y000310k.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-830021600
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     FS1513K S2
EAN/GTIN:
     5032548102897
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
Der Phoenix Fire Ranger S2 setzt neue Maßstäbe für den Schutz vor Feuer und Einbruch in einem wirtschaftlichen, praktischen und attraktiven Format. Ideal für große Mengen an Dokumenten, Aufzeichnungen & Prüfungsunterlagen. FEUERSCHUTZ - Bietet 30 Minuten Feuerschutz für Papierunterlagen. VERSCHLUSS - Ausgestattet mit einem Hochsicherheitsschloss der VdS-Klasse I. SICHERHEITSSCHUTZ - Getestet nach dem renommierten europäischen S2-Sicherheitsstandard EN14450 mit einer Deckung von 2.000 € für Bargeld oder 20.000 € für Wertsachen. KONSTRUKTION - Hochsicheres 3-Wege-Bolzenwerk bietet große Stärke und Angriffsresistenz. BESONDERE EIGENSCHAFTEN - Lieferung mit höhenverstellbaren Regalen. BEFESTIGUNG - Fertig vorbereitet für die Bodenbefestigung. FARBE - Beschichtet in einer hochwertigen, kratzfesten Farbe. Geeignet zur Aufbewahrung von kontrollierten Arzneimitteln, deren Wirkstoffe 500 Gramm nicht überschreiten.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Fire Ranger S2
Anzahl der Fachböden:
4 Fachböden (höhenverstellbar)
Fassungsvermögen des Behältnisses:
605
Schloss vorhanden:
Ja
Art der Schließung:
Doppelbartschloss
Anzahl der Schlüssel:
2 Schlüssel
Anzahl der Ordner gesamt:
50 Ordner
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Ja
Gewicht:
169
Garantiedauer:
2 Jahre
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tresor Fire Ranger S2
Innenmaße:
81,5 x 181 x 41 cm (B x H x T)
Außenmaße:
93 x 195 x 52 cm (B x H x T)
Anzahl der Auszüge:
2 Auszüge
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.048,35*
€ 1.147,67*
€ 5,50*
ab € 1.107,20*
€ 1.227,25*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 1.120,97*
€ 1.271,50*
€ 1,93*
ab € 1.246,01*
€ 1.365,33*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.322,80*
€ 1.440,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.271,50*
€ 1.513,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.261,18*
€ 1.500,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.217,50*
€ 1.448,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.146,09*
€ 1.363,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.120,97*
€ 1.333,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
FS1511K S2
ab € 604,42*
Sonstiges
Phoenix Safe
FS1512K S2
ab € 807,23*
Sonstiges
Phoenix Safe
FS1514K S2
ab € 1.314,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.