Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatz Schiebetürenschrank 3OH B1000xT442xH1088mm Eiche Natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/526/a012526p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/526/a012526p.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-820120471
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     820120471
EAN/GTIN:
     4003969070547
Suchbegriffe:
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Aufsatzschrank endless Schiebetürenschrank endless 1.000 x 1.088 x 442 mm (B x H x T) 2 Fachböden Holz eiche natur
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
endless
Verwendung für Produkt:
Schiebetürenschrank endless
Maße:
1.000 x 1.088 x 442 mm (B x H x T)
Anzahl der Fachböden:
2 Fachböden
Art der Schließung:
Zylinderschloss
Anzahl der Schlüssel:
2 Schlüssel
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Material:
Holz
Farbe:
eiche natur
Farbe des Griffes:
edelstahl
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Aufsatzschrank endless
Anzahl der Ordnerhöhen:
3 Ordnerhöhen
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürenaufsatzschrank, Schiebetürenschrank, Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank, Aufsatzschränke, Büromöbel, Schrank, Schränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 266,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,31*
€ 412,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,96*
€ 410,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,49*
€ 393,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,25*
€ 360,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,05*
€ 316,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.