Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-820010395 Herst.-Nr.: 122080 EAN/GTIN: 4025314821277 |
| |
|
| | |
| Achtung: Anlieferungsmöglichkeit durch Sattelschlepper muss gegeben sein. Weitere Informationen: | | Verwendung für Produkt: | Werkstattschränke Serie 12 | Maße: | 935 x 400 mm (B x T) | Tragfähigkeit des Fachbodens: | 70 | Material: | Stahl, verzinkt | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Einlegeboden | Lieferhinweis: | Ja | Made in Germany: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehtür-Schrank, Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Fachboden Flügeltürenschrank, Flügeltürenschrank Fachboden, Flügeltürenschrankfachboden, Fachboden für Materialschrank, Materialschrank Fachboden, Allzweckschrank, Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, fachboden stahl, allzweckschrank, Büromöbel, Einlegeboden, Einlegeböden, Fachböden |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 38,00* | ab € 15,14* | € 21,54* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,84* | € 22,44* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 15,88* | € 22,48* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 16,96* | € 23,43* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 17,44* | € 24,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|