Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-814003580 Herst.-Nr.: 9301182 EAN/GTIN: 4002390048613 |
| |
|
| | |
| Kleine Arbeitsflächen platzsparend ergänzen oder als Steh-Arbeitsfläche nutzen. Vermeidet fixierte Arbeitshaltungen, verringert die Belastung der Wirbelsäule. Elegante Arbeitsplatte mit gerader Front für optimale Arbeitshaltung. Hochwertige Arbeitsplatte, abgerundet, leicht zu reinigen. Ablage für Stifte und Utensilien, Anschlagkante verhindert Wegrollen. Sichere Klemmung der Säule ohne Kraftaufwand mit ergonomischem Klemmhebel. Schreibtischschonende Unterlage. Weitere Informationen: | | Durchmesser der Säule: | 60 | höhenverstellbar: | Ja | Verstellbereich: | 310-430 | Tischklemme vorhanden: | Ja | max. Klemmdicke: | 8 | max. Tragkraft: | 30 | drehbar: | Ja | Garantiedauer: | 3 Jahre | Material der Platte: | Holz, melaminbeschichtet | Werkstoff der Säule: | Stahl | Farbe der Tischplatte: | grau | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Tischpult | Maße Platte: | 600 x 25 x 510 mm (B x H x T) | Drehbereich: | 360 | Made in Germany: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 135,49* | € 166,62* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 133,53* | € 170,45* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 143,77* | € 177,22* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 147,18* | € 181,17* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 2,95* | ab € 164,20* | € 207,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|