Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPSTAR Drehstuhl Autosyncron 1 AU130AT20 weiß/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/272/a012272g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/272/a012272g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/272/a012272h.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-800237290
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     AU130AT20
EAN/GTIN:
     4014296186719
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Drehstuhl mit neuer Technik und eleganter Netzrückenlehne. Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift. Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzbezug und stabilem Kunststoffrahmen, rückseitig höhenverstellbare Lendenwirbelstütze aus Kunststoff. Moderne Auto-Synchronmechanik, zur synchronen Verstellung von Sitz- und Rückenlehnenneigung, automatische körpergewichtsabhängige Federkrafteinstellung, in vorderster Position arretierbar. Ergonomisch geformter Sitz.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Autosyncron-1
Sitzform:
Muldensitz
Breite des Sitzes:
48
Sitzhöhenverstellbereich:
42-55
Art der Sitzhöhenverstellung:
Gasfeder
Tiefe der Sitzfläche:
46
Höhe der Rückenlehne:
56
Art der Rückenlehnenneigungsverstellung:
Synchronmechanik
Armlehne verstellbar:
höhenverstellbar
Art der Rolle:
Rolle hart gebremst (für Teppichboden)
Form des Gestells:
5-Stern-Fuß
Garantiedauer:
3 Jahre
Gewicht:
12
Montageart bei Lieferung:
teilmontiert
Werkstoff:
100 % Trevira CS
Werkstoff der Armlehne:
Kunststoff
Werkstoff des Fußkreuzes:
Polyamid
Farbe:
schwarz/weiß
Farbe der Sitzfläche:
schwarz
Farbe der Rückenlehne:
schwarz
Farbe der Armlehne:
schwarz
Farbe des Fußkreuzes:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Bürodrehstuhl Autosyncron-1
max. Gewicht des Nutzers:
110
max. Dauer der Nutzung/Tag:
8 Std./Tag
max. Größe des Nutzers:
192
Armlehnen vorhanden:
Ja
Made in Germany:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 265,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,01*
€ 414,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,02*
€ 409,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,92*
€ 384,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,80*
€ 348,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,60*
€ 316,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.