Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl Gestell schwarz Bezug Kunstleder schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/966/a011966c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/966/a011966c.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-800237090
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     800237090
EAN/GTIN:
     4003969055995
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Ermüdungsfreies Sitzen durch besonders komfortable Qualitätspolsterung von Sitz und Rückenlehne. Besonders robust durch ein stabiles und stapelbares Gestell (inklusive Polyamid-Bodengleitern).
Weitere Informationen:
Sitzform:
Schalensitz
Breite des Sitzes:
47
max. Sitzhöhe:
48
Tiefe der Sitzfläche:
42
Höhe der Rückenlehne:
34
Maße:
53 x 82 x 56 cm (B x H x T)
Stapelkapazität:
12 Stühle
Gleiter vorhanden:
Ja
Form des Gestells:
4-Fuß
Gewicht:
6
Montageart bei Lieferung:
komplett montiert
Garantiedauer:
5 Jahre
Werkstoff der Sitzfläche:
Holz/Kunstleder
Werkstoff der Rückenlehne:
Kunstleder
Farbe:
schwarz
Farbe des Gestells:
alusilber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Besucherstuhl
Armlehnen vorhanden:
Nein
Sitzpolsterung vorhanden:
Ja
Rückenlehnenpolsterung vorhanden:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,27*
€ 91,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,24*
€ 90,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,00*
€ 86,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,58*
€ 78,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.