Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bimos Arbeitsdrehstuhl Highline 2 9643-2000 All-in-One schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/255/a009255x.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/255/a009255x.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-800233190
Hersteller:
     Interstuhl Büromöbel
Herst.-Nr.:
     9643-2000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Ein echter Alleskönner - All-In-One schließt die Lücke zwischen Büro- und Arbeitsstühlen. Durch sein einzigartiges all-inclusive Ergonomie-Konzept wird All-In-One jeder Person und jeder Arbeitsplatzsituation gerecht. Als Arbeitsstuhl für die Bereiche Industrie, Healthcare, Forschung und Entwicklung verfügt er über eine robuste Bauweise und widerstandsfähige Materialien.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
All-in-One Highline 2
Sitzform:
Flachsitz
Art der Sitzhöhenverstellung:
Gasfeder
Sitzhöhenverstellbereich:
45-60
Höhe der Rückenlehne:
60
Art der Rückenlehnenneigungsverstellung:
Synchronmechanik
Rollen vorhanden:
Ja
Art der Rolle:
Rolle weich gebremst (für Hartboden)
Form des Fußkreuzes:
5-Stern-Fuß
Gewicht:
18,5
Garantiedauer:
10 Jahre
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Material der Sitzfläche:
Integralschaum
Farbe:
schwarz
Farbe des Fußkreuzes:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Arbeitsdrehstuhl All-in-One Highline 2
max. Gewicht des Nutzers:
120
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, ergonomischer bürostuhl, Arbeitsdrehstühle, Arbeitsstühle, Bürodrehstühle, Bürostühle, Drehstühle, Stuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 272,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,00*
€ 418,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,36*
€ 415,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,57*
€ 393,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,74*
€ 356,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,13*
€ 323,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.