Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bimos Arbeitsdrehstuhl Highline 2 9643-CI01 All-in-One schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/255/a009255y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/255/a009255y.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-800233090
Hersteller:
     Interstuhl Büromöbel
Herst.-Nr.:
     9643-CI01
EAN/GTIN:
     4016849464480
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Ein echter Alleskönner - All-In-One schließt die Lücke zwischen Büro- und Arbeitsstühlen. Durch sein einzigartiges all-inclusive Ergonomie-Konzept wird All-In-One jeder Person und jeder Arbeitsplatzsituation gerecht. Als Arbeitsstuhl für die Bereiche Industrie, Healthcare, Forschung und Entwicklung verfügt er über eine robuste Bauweise und widerstandsfähige Materialien.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
All-in-One Highline 2
Sitzform:
Flachsitz
Art der Sitzhöhenverstellung:
Gasfeder
Sitzhöhenverstellbereich:
45-60
Höhe der Rückenlehne:
60
Art der Rückenlehnenneigungsverstellung:
Synchronmechanik
Rollen vorhanden:
Ja
Art der Rolle:
Rolle weich gebremst (für Hartboden)
Form des Fußkreuzes:
5-Stern-Fuß
Gewicht:
18,5
Garantiedauer:
10 Jahre
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Material der Sitzfläche:
100 % Polyester
Farbe:
schwarz
Farbe des Fußkreuzes:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Arbeitsdrehstuhl All-in-One Highline 2
max. Gewicht des Nutzers:
120
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, ergonomischer bürostuhl, Arbeitsdrehstühle, Arbeitsstühle, Bürodrehstühle, Bürostühle, Drehstühle, Stuhl
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 232,62*
€ 282,55*
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 232,14*
€ 291,76*
€ 4,95*
ab € 244,27*
€ 296,50*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 282,28*
€ 341,17*
Frei Haus
ab € 295,86*
€ 357,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,76*
€ 347,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,68*
€ 344,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,59*
€ 319,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,59*
€ 298,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,14*
€ 276,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bimos
9643-0551
ab € 226,92*
Ähnlich
Bimos
9643-2000
ab € 231,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.