Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPSTAR Besucherstuhl B to B 20 BB300A G20 mit Armlehnen schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/695/a007695p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/695/a007695p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/698/a007698d.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-800230890
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     BB300A G20
EAN/GTIN:
     4014296965482
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
TOPSTAR Besucherstuhl B to B 20 110kg 100 % Polypropylen schwarz
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
B to B 20
Sitzform:
Muldensitz
Breite des Sitzes:
48
max. Sitzhöhe:
46
Tiefe der Sitzfläche:
48
Breite der Rückenlehne:
48
Höhe der Rückenlehne:
43
Stapelkapazität:
4 Stühle
Gleiter vorhanden:
Ja
Form des Gestells:
Freischwinger
Gewicht:
14,7
Montageart bei Lieferung:
komplett montiert
Garantiedauer:
3 Jahre
Werkstoff:
100 % Polypropylen
Werkstoff der Armlehne:
Polyamid
Werkstoff des Gestells:
Stahl
Farbe:
schwarz
Farbe der Armlehne:
schwarz
Farbe des Gestells:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Besucherstuhl B to B 20
max. Gewicht des Nutzers:
110
Armlehnen vorhanden:
Ja
Sitzpolsterung vorhanden:
Ja
Rückenlehnenpolsterung vorhanden:
Ja
Made in Germany:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 156,04*
€ 198,99*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 167,21*
€ 202,97*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 170,32*
€ 207,96*
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 171,12*
€ 208,93*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,99*
€ 236,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,34*
€ 224,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,88*
€ 216,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,82*
€ 209,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,04*
€ 185,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.