Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPSTAR Kinderdrehstuhl HIGH S´COOL 70570 BB50 grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/358/a007358r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/358/a007358r.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-800229260
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     70570 BB50
EAN/GTIN:
     4014296966113
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Hohe Rückenlehne in Kunststoff schwarz mit zusätzlichem Rückenpolster. Mit synchroner Federwirkung, in Höhe und Tiefe stufenlos verstellbar zur optimalen Anpassung auf die Körpergröße.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
HIGH S´COOL®
Sitzform:
Muldensitz
Ausführung der Verstellmöglichkeit (Sitzmöbel):
Sicherheitslift, Rückenlehnenverstellung, Neigemechanik, Synchronmechanik
Breite des Sitzes:
43
Sitzhöhenverstellbereich:
39-51
Art der Sitzhöhenverstellung:
Gasfeder
Tiefe der Sitzfläche:
39
Höhe der Rückenlehne:
43
Art der Rückenlehnenneigungsverstellung:
Synchronmechanik
Art der Rolle:
Rolle hart gebremst (für Teppichboden)
Gewicht:
8,5
Garantiedauer:
3 Jahre
Werkstoff:
100 % Polyester
Werkstoff des Gestells:
Kunststoff
Werkstoff des Fußkreuzes:
Polyamid
Farbe:
grün
Form des Fußkreuzes:
5-Stern-Fuß
Farbe des Fußkreuzes:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kinderdrehstuhl HIGH S´COOL®
max. Dauer der Nutzung/Tag:
4 Std./Tag
max. Gewicht des Nutzers:
60
max. Größe des Nutzers:
159
Lordosenstütze verstellbar:
Ja
Made in Germany:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 66,17*
€ 87,16*
€ 5,50*
ab € 67,20*
€ 88,87*
€ 4,95*
ab € 92,16*
€ 116,59*
Frei Haus
ab € 92,16*
€ 116,59*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,16*
€ 103,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,55*
€ 101,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,41*
€ 98,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,87*
€ 91,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,17*
€ 78,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Topstar
6991
ab € 7,65*
Sonstiges
Topstar
70570 BB40
ab € 70,96*
Sonstiges
Topstar
70570 BB20 ROT
ab € 81,63*
Sonstiges
Topstar
70570 BB10
ab € 66,15*
Sonstiges
Topstar
70570 BB60
ab € 65,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.