Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPSTAR Arbeitsdrehstuhl TEC 50 72250D10 max. 110kg schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/047/a007047t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/047/a007047t.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-800217490
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     72250D10
EAN/GTIN:
     4014296129938
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift. Rückenlehne mit ergonomischer Ausformung im Lendenwirbelbereich, in Höhe und Neigung verstellbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
TEC 50
Sitzform:
Muldensitz
Breite des Sitzes:
46
Tiefe der Sitzfläche:
43
Art der Sitzhöhenverstellung:
Gasfeder
Sitzhöhenverstellbereich:
44-57
Höhe der Rückenlehne:
45
Art der Rückenlehnenneigungsverstellung:
Permanentkontaktmechanik
Rollen vorhanden:
Ja
Art der Rolle:
Rolle hart gebremst (für Teppichboden)
Form des Fußkreuzes:
5-Stern-Fuß
Garantiedauer:
3 Jahre
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Material der Sitzfläche:
90 % PVC, 10 % BW/PES-Gestrick (Kunstleder)
Material des Fußkreuzes:
Polyamid
Farbe:
schwarz
Farbe des Fußkreuzes:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Arbeitsdrehstuhl TEC 50
max. Gewicht des Nutzers:
110
Made in Germany:
Ja
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,48*
€ 109,87*
6 Tage
51
€ 5,99*
ab € 88,87*
€ 111,34*
3 Tage
30
€ 2,90*
ab € 92,63*
€ 111,56*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,53*
€ 112,89*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 118,11*
€ 149,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,26*
€ 177,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,07*
€ 176,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,62*
€ 167,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,54*
€ 157,72
pro Stück
ab 12 Stück
€ 127,35*
€ 151,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,11*
€ 140,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.