Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

hjh OFFICE Stehhilfe TOP WORK 34 830026 sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/446/y000446u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/446/y000446u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/446/y000446v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/446/y000446w.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-800040390
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     830026
EAN/GTIN:
     4251084696627
Suchbegriffe:
Sitz-Stehstuhl
Steh-Sitzhocker
Stehhilfe
stehhilfe
Viele Arbeiten erfordern langes und ermüdendes Stehen. Ein Stehhocker wie der TOP WORK 34 entlastet die Beine, schont, dank integrierter Lehne den Rücken und beugt Verspannungen und Haltungsschäden vor. Der robust verarbeitete Stehsitz ist in der Höhe verstellbar und kann so an die individuelle Körpergröße angepasst werden. Außerdem lässt sich die Neigung der Sitzfläche einstellen. Ergonomisch ausgeformte Sitzfläche mit integrierter Rückenstütze. Rutschhemmende Querrillen auf dem Sitz. Die Sitzneigung ist stufenlos verstellbar. Die Sitzhöhe lässt sich besonders hoch und stufenlos anpassen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
TOP WORK 34
Maße:
56 x 75-92 x 47
Sitzform:
Flachsitz
Breite des Sitzes:
33
Tiefe der Sitzfläche:
22
Art der Sitzhöhenverstellung:
Gasfeder
Sitzhöhenverstellbereich:
75-92
Höhe der Rückenlehne:
16
Gleiter vorhanden:
Ja
Gewicht:
8,4
Rollen vorhanden:
Nein
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Material der Sitzfläche:
100 % Polyurethan-Hartschaum
Farbe der Sitzfläche:
schwarz
Farbe des Gestells:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Stehhilfe TOP WORK 34
max. Gewicht des Nutzers:
150
max. Größe des Nutzers:
195
empfohlene Sitzdauer:
4 Std./Tag
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsstuhl, Arbeitsstühle, Stehhilfen, Stuhl, Stühle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
44
Frei Haus
ab € 154,07*
€ 191,45*
5 Tage
50
Frei Haus
ab € 178,81*
€ 221,43*
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 175,15*
€ 222,94*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,94*
€ 265,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,24*
€ 262,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,33*
€ 249,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,19*
€ 228,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,15*
€ 208,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,53*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.