Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NowyStyl Besucherstuhl Beta ohne Polster bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/126/a014126b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/126/a014126b.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-800015450
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     800015450
EAN/GTIN:
     5900978088688
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Die leichten und bequemen Stühle der Produktlinie Beta eignen sich bestens für lange Konferenzen, Schulungen und Meetings.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
BETA
Breite des Sitzes:
44
max. Sitzhöhe:
46
Stapelkapazität:
6 Stühle
Gleiter vorhanden:
Ja
Form des Gestells:
4-Fuß
Rollen vorhanden:
Nein
Gewicht:
3,2
Montageart bei Lieferung:
komplett montiert
Garantiedauer:
3 Jahre
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoff des Gestells:
Stahlrohr
Farbe:
blau
Farbe des Gestells:
chrom
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Besucherstuhl BETA
max. Gewicht des Nutzers:
110
Armlehnen vorhanden:
Nein
Sitzpolsterung vorhanden:
Nein
Rückenlehnenpolsterung vorhanden:
Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 28,30*
€ 39,75*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 27,50*
€ 39,77*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.