Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIMEMOTO Zeiterfassungssystem TM-626 125-0586 RFID Fingerprint


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/450/a010450t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/450/a010450t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/450/a010450u.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-787004300
Hersteller:
     Safescan
Herst.-Nr.:
     125-0586
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fingerabdruckscanner
Fingerprint Scanner
Fingerprintreader
USB-Fingerabdruckscanner
Das TM-626 ist ideal für kleinere bis mittelgroße Unternehmen. Unabhängig davon, ob Sie in der Produktion, im Gastgewerbe oder im Einzelhandel arbeiten. Das TM-626 ist für alle Branchen geeignet. Perfekt für eine effizientere Erfassung und Verwaltung der Arbeitszeit. Das Zeiterfassungssystem fügt sich nahtlos in jede Arbeitsumgebung ein. Das intuitive Design sorgt für einfache Zeiterfassung mit zusätzlicher Sicherheit und Komfort. Unterstützen Sie Ihre Mitarbeiter. In Sekundenschnelle ein- und aus stempeln. Sofort einsetzbar dank einfacher Installationsanleitung. Wir unterstützen über 8 Sprachen weltweit. Alle Lösungen beinhalten eine 30-tägige Testversion unseres Plus Plans. Erleben Sie alle Funktionen, bevor Sie sich für den Plan entscheiden, der am besten zu Ihren Anforderungen passt.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
TM-626
Maße:
9,95 x 21,5 x 4,43 cm (B x H x T)
Art der Anzeige:
digital
Display (Farbe) vorhanden:
Nein
Ausführung des Displays:
TFT
Art des Sensors:
RFID-Sensor, Fingerabdrucksensor
Art der Datenverschlüsselung:
256-Bit-AES
Systemanforderung:
Windows® universell
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Art des Anschlusses:
LAN, WiFi, USB-Host
Art des Prozessors:
Dual Core-Prozessor
Prozessorfrequenz:
0,8
Netzspannung:
110-240
Speicherkapazität:
128 Mbyte
Anzahl der speicherbaren Werte:
10.000 Zeiteinträge
Speicherfunktion (bei Stromausfall) vorhanden:
Ja
Alarmfunktion vorhanden:
Nein
Wandbefestigung möglich:
Ja
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Netzkabel, 5 RFID-Karten, Wandhalterung, Schnellinstallationsanleitung
Betriebsanleitung vorhanden:
Ja
Gewicht:
0,47
Farbe des Gehäuses:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Zeiterfassungssystem TM-626
Bildschirmdiagonale des Displays:
7,1 cm (2,8")
DSGVO-konform:
Ja
Anzahl Benutzer:
200 Benutzer
Authentifizierung:
RFID-Ausweis, PIN-Code, Fingerabdruck
Arbeitsspeicher:
64 Mbyte
Unterstützt Cloud-Computing:
Ja
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 305,67*
€ 346,30*
€ 5,50*
ab € 301,66*
€ 346,30*
11 Tage
6
€ 5,87*
ab € 324,65*
€ 365,68*
Frei Haus
ab € 324,61*
€ 367,93*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 350,68*
€ 410,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,06*
€ 487,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,36*
€ 478,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 386,61*
€ 460,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,83*
€ 447,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,42*
€ 439,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,68*
€ 417,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Safescan
125-0585
ab € 240,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.